曜日別特売
F20243 ダミーハチの巣 富士商 82635185

 

F20243 ダミーハチの巣 富士商 82635185
F20243 ダミーハチの巣 富士商 82635185
F20243 ダミーハチの巣 富士商 82635185
F20243 ダミーハチの巣 富士商 82635185
F20243 ダミーハチの巣 富士商 82635185
F20243 ダミーハチの巣 富士商 82635185

ダミーハチの巣

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82635185品番F20243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

吊るしておくだけ!スズメバチの巣作りを防ぎます。
スズメバチに居て欲しくない近くにぶら下げるだけです。
スズメバチを殺さず、自然環境に優しく昔ながらの手法に基づき敵の巣を模倣して広範囲に撃退します。
持ち運んでアウトドアの際にもご使用いただけます。

用途スズメバチ撃退に、ガレージや家・他にもバーベキューやキャンプに適合害虫スズメバチ使用時寸法(mm)215×215×300収納時寸法(mm)215×215×10仕様組立式
注意
※あくまでハチの習性を利用した商品です。
※絶対にハチが寄り付かないとは限りません。
※屋号のある住所のみ配送可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする