DVL-N-10-H1212-400 DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ CKD 82635384

DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード82635384品番DVL-N-10-H1212-400
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート適合チューブ外径(Φmm)12制御方向ニードル弁(禁油タイプ)接続方式チューブ外径本体形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする