曜日別特売
FQ-C70N-B アンティークFF式石油ストーブ トヨトミ 82635431

FQ-C70N-B アンティークFF式石油ストーブ トヨトミ 82635431
FQ-C70N-B アンティークFF式石油ストーブ トヨトミ 82635431

アンティークFF式石油ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
585-0990
注文コード
82635431
品番
FQ-C70N-B
参考基準価格(税別)¥396,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800
トラスコ品番
585-0990
色
ブラック
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
0.791-0.246
暖房の目安(コンクリート)
25
暖房の目安(木造)
18
本体寸法(mm)奥行
450
本体寸法(mm)高さ
745
暖房出力(kW)
7.00~2.18
本体寸法(mm)幅
840
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする