代表画像
LAMP(スガツネ工業)
ケーブルキャリアE-CC-380
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82635650
品番
E-CC-380
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分なストレスをかけず、コネクターやケーブルの保護としてご使用いただけます。
用途
コネクターやケーブルの保護に。
トラスコ品番
584-1500
材質
鋼(ニッケルめっき)
W
420
H
64
D
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。