ソニック
ポータブルペン立て カクスタ ワイド 引き出し付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バイオレット
グレージュ
¥6,998
バイオレット
¥6,998
ライトブルー
¥6,998
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
82635686
品番
FD-2045-V
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
デスクの上でスッキリスタンド・持ち運べるペン立てです。
消しゴムなど小物収納ができる小物専用引き出し付です。
前面の取っ手にメモを挟んだり、スマホを横置きしてスタンドとしても使えます。
トラスコ品番
716-2678
色
バイオレット
材質
主要材質本体:シリコン
寸法(mm)
75×200×82.5
収納本数(本)
約32