CKD
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
管接続口径
Rc1/2
注文コード
82635752
品番
EMB51-15-5-AC200V
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥44,877
販売価格(税別)
¥
40,797
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1/2
オリフィス径(Φmm)
15
接続方式
Rc
使用流体
水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
材質(ボディ)
PTFE
耐圧力(MPa)
0.4(水圧にて)
CADデータダウンロード