※使用例
リーブル
ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー
商品レビューを投稿する
サイズ
S
SS
S
M
L
中指長(cm)
7.6
7.4
7.6
7.8
8
手の平幅(cm)
8
7.5
8
9.5
11
手のひらまわり(cm)
16
15
16
19
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82636357
品番
2082
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
食品衛生法適合。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
8
手のひらまわり(cm)
16
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
(指先)約0.08
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
食品衛生法
適合