曜日別特売
2082 ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー リーブル 82636366

※使用例

2082 ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー リーブル 82636366
2082 ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー リーブル 82636366

ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー

商品レビューを投稿する
サイズM
中指長(cm)7.8
手の平幅(cm)9.5
手のひらまわり(cm)19
内容量1箱(100枚)注文コード82636366品番2082
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
食品衛生法適合。

サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.8手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)19材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)(指先)約0.08規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする