曜日別特売
2012 ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー リーブル 82636384

 

2012 ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー リーブル 82636384
2012 ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー リーブル 82636384

ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー

商品レビューを投稿する
サイズSS
中指長(cm)7
手の平幅(cm)7.5
手のひらまわり(cm)15
内容量1箱(100枚)注文コード82636384品番2012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

指先まで自然にフィットし、しなやかな伸縮性。
指先エンボス加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
食品衛生法適合。

サイズSS全長(cm)24中指長(cm)7手の平幅(cm)7.5手のひらまわり(cm)15材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)(指先)約0.11規格食品衛生法適合機能伸縮性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする