リーブル
ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー
商品レビューを投稿する
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
中指長(cm)
8.5
7
7.5
8
8.3
8.5
手の平幅(cm)
11.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
手のひらまわり(cm)
23
15
17
19
21
23
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82636427
品番
2012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
指先まで自然にフィットし、しなやかな伸縮性。
指先エンボス加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
食品衛生法適合。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
(指先)約0.11
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
食品衛生法
適合