※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケージーパルテック
ステンレス製への字押さえ S3512
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
82636549
品番
S3512-20
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS430
仕上
HL
部材
コーナー(別売り):S35CR・S35CK・S35C
色
グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※穴無し製品となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る