※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケージーパルテック
ステンレス製への字押さえ用コーナー部材 S35CKH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
S3512H・S3512AH用出隅コーナー金物
注文コード
82637276
品番
S35CKH-出
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕上
HL
厚さt(mm)
1.2
仕様
S3512H・S3512AH用出隅コーナー金物
色
グレー