曜日別特売
A3520HAB アルミ製への字押さえ 穴付 A35H ケージーパルテック 82637416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A3520HAB アルミ製への字押さえ 穴付 A35H ケージーパルテック 82637416
A3520HAB アルミ製への字押さえ 穴付 A35H ケージーパルテック 82637416

アルミ製への字押さえ 穴付 A35H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
アーバンブラウン
内容量1本注文コード82637416品番A3520HAB
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です

定尺(mm)L=2000材質アルミ仕上ABアーバンブラウン穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7部材コーナー(別売り):A35CAB入・A35CAB出アーバンブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※穴付き製品となります。ビスは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする