CP-CU-D 銅用油性防錆剤 日本メカケミカル 82637644

銅用油性防錆剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード82637644品番CP-CU-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。
低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。
変色防止期間3ヶ月を実現。
水置換性能付与
放置時間30分程度で密着被膜形成
伸展性に優れています。

用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止対応材質銅、銅合金主な用途防錆、変色防止外観無色~淡黄色透明液体比重(at15℃)0.76動粘度(mm2/s)1.3(40℃)引火点(℃)23乾燥時間(分)45成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
注意
※防錆期間は目安です。使用条件によって異なります。
※引火点が低い為、火気厳禁です。
※蓋等を開けっ放しにすると引火、品質低下の恐れがあります。
※樹脂、ゴム及び塗装面への影響が出る場合もございます。
※ご使用条件によっては性能を発揮できない場合もございます。
※ワークの洗浄や脱水を十分に実施してから処理してください。
※スプレーは有機溶剤対応のものをご使用下さい。
※直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする