7034 霧美人 バッテリー ワーナーケミカル 82637687

霧美人 バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82637687品番7034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。
バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。

灰色バッテリーニッケル水素電源(V)7.2バッテリー容量(Ah)2.6質量(kg)0.37タイプバッテリーのみ危険物の類別非危険物
注意
※従来の充電器DC1251では新バッテリー7034を充電する事はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする