用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。適合ケーブル(Φmm)14.5~16.5色ライトグレー呼称管用並行ねじ:G 3/4、厚鋼電線管ねじ:CTG22取付穴径(Φmm)28取付板厚(mm)最大4寸法A(mm)max40寸法B(mm)max29.5寸法C(mm)15.7寸法D(Φmm)19.5寸法E(mm)38寸法F(mm)36外径K(Φmm)26.4長さL(mm)12寸法G(mm)40寸法H(mm)36寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応