曜日別特売
SCL-L18B エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) 82638177

SCL-L18B エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) 82638177
SCL-L18B エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) 82638177

エスシーロック 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付穴径(Φmm)28
適合ケーブル(Φmm)16.5~18.5
内容量1個注文コード82638177品番SCL-L18B
在庫数量:残り120点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)アウトレット
¥489219

幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。

用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。適合ケーブル(Φmm)16.5~18.5ライトグレー呼称管用並行ねじ:G 3/4、厚鋼電線管ねじ:CTG22取付穴径(Φmm)28取付板厚(mm)最大4寸法A(mm)max40寸法B(mm)max29.5寸法C(mm)15.7寸法D(Φmm)19.5寸法E(mm)38寸法F(mm)36外径K(Φmm)26.4長さL(mm)12寸法G(mm)40寸法H(mm)36寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする