曜日別特売
77206 ロッドテープリール シンワ測定 82638353

77206 ロッドテープリール シンワ測定 82638353
77206 ロッドテープリール シンワ測定 82638353

ロッドテープリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合対応するロッドテープ:幅60mm 全長20・30m用
対応するロッドテープ:幅60mm 全長20・30m用
対応するロッドテープ:幅120mm 全長10・20m用
内容量1個注文コード82638353品番77206
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。

用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。寸法(mm)284×174×124質量(g)950材質ハンドル、板面:ABS樹脂、軸棒:アルミ、ベルト:ナイロン適合対応するロッドテープ:幅60mm 全長20・30m用
注意
※用途以外に使用しないでください。肩掛け用ベルトは77208のみ付属。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする