曜日別特売
DC-47 よく見えるミラー クローム 槌屋ヤック 82638816

DC-47 よく見えるミラー クローム 槌屋ヤック 82638816
DC-47 よく見えるミラー クローム 槌屋ヤック 82638816
DC-47 よく見えるミラー クローム 槌屋ヤック 82638816

よく見えるミラー クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合車種軽自動車・コンパクトカーに最適
内容量1個注文コード82638816品番DC-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

自然な距離感&眩しくないクローム鏡。
幅広い後方視界を作り出す高級クローム表面鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計志向がセーフティードライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広いです。
距離感の掴みやすい平面鏡。

ミラー形状平面鏡ブラック材質ABS/鏡寸法(幅W×高さH)(mm)230×70適合車種軽自動車・コンパクトカーに最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする