ZHL-RED バイク用ハンドルロック アラームグリップロック ZOVII(ゾヴィー) 82639708

ZHL-RED バイク用ハンドルロック アラームグリップロック ZOVII(ゾヴィー) 82639708
ZHL-RED バイク用ハンドルロック アラームグリップロック ZOVII(ゾヴィー) 82639708
ZHL-RED バイク用ハンドルロック アラームグリップロック ZOVII(ゾヴィー) 82639708
ZHL-RED バイク用ハンドルロック アラームグリップロック ZOVII(ゾヴィー) 82639708
ZHL-RED バイク用ハンドルロック アラームグリップロック ZOVII(ゾヴィー) 82639708

バイク用ハンドルロック アラームグリップロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード82639708品番ZHL-RED
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。
軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。
振動を検知し、稽古国音アラームがなります。
盗難防止・いたずら防止に最適です。
10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。
強度性も高い商品です。
アラームはON/OFFが選択出来ます。
120dB盗難防止セキュリティーアラーム。
耐水性があり、少しの雨は心配不要。
CR2リチウム電池で作動します。
外出先であなたのバイクを守ります。
振動検知すると120dBアラームが作動。
小型&軽量295g。
強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。
おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。
取り付け適合
油圧式ブレーキの車両
ハンドル径は33mmまで
レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度
※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。

音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120質量(g)295ブラック使用電池CR2リチウム電池使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。
注意
※鍵穴を中に押し込む際にシングルブザーは警報スイッチがオンの状態、ダブルブザーは警報スイッチがオフの状態になります。
※ハーレーダビッドソンは使用不可です。その他当製品の使用可能なサイズを超える車種への使用は出来ませんので、予めお客様のバイクのサイズをご確認の上、ご購入下さい。殆どの日本車やヨーロッパ車で仕様が可能です。
※電池テスト用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする