曜日別特売
TDN-212L-GRY 20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640207

TDN-212L-GRY 20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640207
TDN-212L-GRY 20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640207
TDN-212L-GRY 20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640207
TDN-212L-GRY 20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640207
TDN-212L-GRY 20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640207

20型電動アシストアルミ折り畳みフル装備(8AH)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
マットグレー
内容量1台注文コード82640207品番TDN-212L-GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

サイズ20型マットグレー材質(フレーム)アルミニウム変速段数6バッテリー容量(Ah)8走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)充電時間(時間)約3.5全長(mm)1610全幅(mm)560適応身長(cm)約140以上(目安)折りたたみ寸法(mm)約920×500×790バッテリーリチウムイオン定格出力(W)250バッテリー電圧(V)AC100~240総質量(kg)26

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82640198
2024-07-27
用途: 病院や買い物

追加です・・・一年間は、故障時には、電話1本で駆けつけてくれるそうです。安心ですね!!

対象商品 : 82640198
2024-07-25
用途: 病院や買い物

ありがとうございました。思っていたよりも爽快です。電池の補充やほかの面倒もよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする