TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347

TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347
TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347
TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347
TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347
TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347
TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347
TDA-712L‐NYB 27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH) PELTECH(ペルテック) 82640347

27.5型電動アシストクロスバイク外装7段(8AH)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード82640347品番TDA-712L‐NYB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!

サイズ27.5型ネイビー変速段数7バッテリー容量(Ah)8走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)充電時間(時間)約3.5~4全長(mm)1810全幅(mm)560適応身長(cm)約155以上(目安)バッテリーリチウムイオン定格出力(W)250バッテリー電圧(V)AC100~240総質量(kg)24

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする