曜日別特売
6941XP14HB Xperia 1Ⅳ ハイブリッドTPU/PC CL ラスタバナナ 82641099

Xperia 1Ⅳ ハイブリッドTPU/PC CL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82641099品番6941XP14HB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,581
販売価格(税別)
1,437

本製品は、傷に強いPC製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。

クリア対応機種Xperia 1Ⅳタイプケース型特性耐衝撃、ストラップホール付材質ハイブリッドケース TPU×PC質量(g)29
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。 対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※全ての環境で動作保証をするものではありません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする