ラスタバナナ
iPhoneSE第3世代 ガラスフィルム 全面保護 角割れしないソフトフレーム 高光沢 BK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82642544
品番
SG3272IP247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,581
販売価格(税別)
¥
1,437
バスケットに入れる
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
ガラス、光沢
表面硬度
約10H
厚さ(mm)
約0.25
セット内容
保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護ケースによっては本製品と干渉する場合があります。
※ディスプレイのフチまで覆う保護ケースと併用した場合、干渉し本製品の剥がれ・浮きの原因となる場合があります。