ラスタバナナ
iPhoneSE第3世代 さらさら光沢フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82642824
品番
SR3316IP247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
光沢
表面硬度
約2H
厚さ(mm)
約0.15
セット内容
保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※保護範囲の形状について:本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 画面表示部の両端は覆わない設計となっております。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。