曜日別特売
KN17 シールタイプ補修用ふすま紙 菊池襖紙工場 82645798

KN17 シールタイプ補修用ふすま紙 菊池襖紙工場 82645798
KN17 シールタイプ補修用ふすま紙 菊池襖紙工場 82645798

シールタイプ補修用ふすま紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)注文コード82645798品番KN17
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

現在貼ってあるふすま紙の破れや汚れの補修を行える補修用のふすま紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。

寸法(cm)10×10(1本あたり)質量(g/本)25材質パルプ2層漉/ポリプロピレン
注意
※色・柄は商品画像よりご確認ください。
※汚れ防止加工や防水(撥水)加工が施された襖紙には貼ることができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする