曜日別特売
TF-061 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 82646394

TF-061 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 82646394
TF-061 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 82646394
TF-061 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 82646394
TF-061 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 82646394
TF-061 スリ傷に強い粘着化粧シート 菊池襖紙工場 82646394

スリ傷に強い粘着化粧シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード82646394品番TF-061
参考基準価格(税別)¥45,272販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

2層構造のフィルムが印刷層をすり傷から守り、表面の美しさが長持ちします。家具やテーブル、ドアなどに貼ると1ランク上の高級感のある仕上がりになります。強粘着タイプなので貼りやすく、はがれにくい粘着化粧シートです。耐摩耗性5倍アップ(メーカー比)でスリキズに強い粘着化粧シートです。

幅(cm)921巻長さ(m)24質量(g/本)6240材質塩化ビニルタイプスクラップウッド/ホワイト粘着剤アクリル系樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする