菊池襖紙工場
ガラス飛散防止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(cm)
92×180(1本あたり)
46×180(1本あたり)
92×180(1本あたり)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
82646805
品番
MFJ01
参考基準価格(税別)
¥39,620
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。防災対策と合わせて目隠し効果もあるマットタイプ。
寸法(cm)
92×180(1本あたり)
質量(g/本)
516
材質
ポリエステル
タイプ
マット
粘着剤
アクリル系樹脂
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。