曜日別特売
S-3916 体育館モップ 白 幅120cm 三和体育製販 82647356

S-3916 体育館モップ 白 幅120cm 三和体育製販 82647356
S-3916 体育館モップ 白 幅120cm 三和体育製販 82647356
S-3916 体育館モップ 白 幅120cm 三和体育製販 82647356

体育館モップ 白 幅120cm

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード82647356品番S-3916
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。

用途学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に柄長さ(mm)1350柄径(Φmm)2.5×1350幅(mm)1200(モップ)繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82647356
2025-06-22
用途: 練習場の床掃除
有限会社木村青果卸売・小売業

本体の幅は広くて良いのですがモップ部が固定の為折り返し掃除がやりずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする