- 木製ハンマー 西田 82655573

木製ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)50(打撃面)
全長(mm)240
内容量1本注文コード82655573品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,010
販売価格(税別)
918

木製なのでワークに傷がつきにくいハンマーです。

用途板金、大工、建築作業に主な用途板金作業、大工作業、建築作業全長(mm)240材質(柄部)頭径(Φmm)50(打撃面)材質(頭)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82655598
2022-10-29
用途: 絹たたき
その他業種

ハンマー部分にかなり厚く蝋が塗ってあります。予想外ですが変形防止なのでしょう。
さてどうやって蝋をおとすか思案中。
品物は大満足ですが蝋が塗ってあるのは想定外でしたのでやや満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする