曜日別特売
B-20 リプラギダンネージ リプラギ 82658914

B-20 リプラギダンネージ リプラギ 82658914
B-20 リプラギダンネージ リプラギ 82658914

リプラギダンネージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)24
内容量1本注文コード82658914品番B-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。

用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン主体質量(kg)24高さH×幅W×長さL(mm)145×120×1980耐熱温度(℃)80~100
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。
※水・油等で濡れた状態のリプラギR製品は滑りやすくなりますので、ご注意下さい。
※樹脂製角材の内部には成型方法上巣や空洞が標準で存在します。
※お客様にて切断頂いた場合に内部の空洞が表面化する可能性がございますので、予めご了承のほどお願いいたします。
※平面圧縮荷重に対しては優れた耐久性を示しますが、局部荷重や曲げ荷重に対しては変形しやすく、破損の可能性がございます。
※使用原料の特性上 製品に反りが発生する場合がございます。※薄板コイルなどの重量物を支える場合には、均等荷重となるよう背面側と地面側を全面鋼製枠等で支えてご使用をお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする