曜日別特売
3型 リプラギコイル台 リプラギ 82658984

3型 リプラギコイル台 リプラギ 82658984
3型 リプラギコイル台 リプラギ 82658984

リプラギコイル台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード82658984品番3型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。

用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン+エラストマー質量(kg)29.5高さH×幅W×長さL(mm)60×500×1600耐熱温度(℃)80~100
注意
※曲げ強度は木材よりも劣ります。
※個人宅向けの配送は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする