曜日別特売
B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204

B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204
B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204
B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204
B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204
B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204
B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204
B06WD クロスカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ) 82659204

クロスカットシュレッダー木目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード82659204品番B06WD
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

インテリアに馴染むウッドスタイル。

用途
オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断
細断形状クロスカット最大投入幅A4ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙30枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2枚最大細断枚数2枚細断寸法(mm)4×10定格使用時間(分)10消費電力(W)27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×375×184質量(kg)約2.1保証期間3か月(メーカー)ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする