曜日別特売
WLS-2J1 CT20M 投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型 鶴見製作所 82663447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
タイプCT20M
内容量1台注文コード82663447品番WLS-2J1 CT20M
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。

用途
FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定
電源電圧(V)DC22~26仕様【耐雷サージ】±10kVタイプCT20M取扱液清水、家庭雑排水、汚水等付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)ケーブル長(m)20検出方式拡散型半導体式測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃測定範囲(m)0~2(水位)負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)出力信号DC4~20mA
注意
※有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。
※施工前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
※WLS-2J1水位センサは、WLA-4J1(スイイセンサヘンカンキ)又はTMPCを変換器として使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする