曜日別特売
WLA-4J1 投げ込み式水位センサ変換器 WLA型 鶴見製作所 82663474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

投げ込み式水位センサ変換器 WLA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード82663474品番WLA-4J1
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。

用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定電源電圧(V)AC85~242(50/60Hz)仕様【耐雷サージ】電源部:±10kV、信号入力部:±10kV、±5kA取扱液汚水質量(kg)約0.9(変換器本体)接点数リレー出力4点、a接点使用温度範囲(℃)-5~50測定精度非直線性誤差:±0.5%F.S.±1digit、温度影響:±0.05%F.S./℃、リレー接点出力:±1.0%F.S.入力水位センサ供給電源:DC26V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×67×120入力信号DC4~20mA最大消費電力(W)約10測定範囲(m)0~200設置方式屋内設置(壁取付形)使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)接点容量(A)1/AC220V
注意
※有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。
※施工前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする