曜日別特売
LH47.5 一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型 鶴見製作所 82663587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ(高揚程仕様) LH型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)100
出力(kW)7.5
全揚程(m)35/30
内容量1台注文コード82663587品番LH47.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥795,000

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。
上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。
吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。
ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。

用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用吐出口径(Φmm)100出力(kW)7.5電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)35/30吐出量(m3/min)0.6/0.9取扱液湧水・工事排水・土砂水付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)×1材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上)質量(kg)130極数2極構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受寸法B(mm)901寸法D1(mm)300寸法B1(mm)710異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入寸法W1(mm)160耐熱クラスB種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)4×5.5潤滑油タービン油VG32キャブタイヤケーブル(m)15液温(℃)0~40仕上外径(Φmm)19.8配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする