曜日別特売
106577 ウッドフレーム フルール 万丈 82663824

 

106577 ウッドフレーム フルール 万丈 82663824
106577 ウッドフレーム フルール 万丈 82663824
106577 ウッドフレーム フルール 万丈 82663824
106577 ウッドフレーム フルール 万丈 82663824

ウッドフレーム フルール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1枚注文コード82663824品番106577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

木のあたたかみを感じるベーシックなL判フレーム。
19mmの程よい奥行のある、フラットで高級感のある質感です。

適合サイズL判ナチュラル外寸(mm)110×148×19内寸(mm)89×127窓寸法(幅×高さ)(mm)82×120質量(g)140木目材質(本体)木製、(面材)ガラス仕様壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、縦横・掛け置き兼用
注意
※木目を活かした商品で、個々に木目の出方が異なります。
※フレーム表面は節目や塗装ムラが出る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする