曜日別特売
106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858

 

106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858
106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858
106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858
106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858
106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858
106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858
106550 手元供養3面額(メッセージカード付) 万丈 82663858

手元供養3面額(メッセージカード付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード82663858品番106550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メッセージを添えられるアンティーク調の3面お手元供養額。
大切なお写真とメッセージカードを3面で飾れるアンティーク調のお手元供養額です。L判写真対応・中央はマットを外せば2L判も飾れます。メッセージカードは2枚付きで、故人やペットへのメッセージを書き込むことができます。

適合サイズL判/2L判シルバー外寸(mm)402×208×17(見開き時)内寸(mm)[中央]127×178、[左右]89×127窓寸法(幅×高さ)(mm)[中央]115×166 、[左右]77×115質量(g)400デコラティブ材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂仕様メッセージカード2枚付(右のみ、1枚は予備用)、マット1枚付(中央のみ・L判窓寸 79×117mm)、横置きのみ
注意
※3面はコの字型です。
※左右のフレームを閉じて収納することはできません。
※中央はマットを外すと2L判(127×178mm)のお写真も入れられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする