75THSG ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673721

75THSG ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673721
75THSG ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673721
75THSG ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673721

ラッセル遮光網

(21件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
長さ(m)6
遮光率(%)約75
色シルバーグレイ
内容量1個注文コード82673721品番75THSG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。

用途
日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
幅(m)
2
長さ(m)
6
色
シルバーグレイ
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約75
材質(ハトメ)
アルミニウム
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 2階ベランダの日除け

遮光(遮熱)性能は十分だと思う。夏場3ヶ月ほど張っているが、3年は劣化しないので値段からしても満足している。ただ、4辺に取り付けてある固定用ハトメ(φ12)が1辺当たり3個(つまり1mピッチ)なので、風にあおられたりすき間が大きかったりで不都合なため、ハトメを4辺で16個追加して(1辺当たり4個プラスして33cmピッチとした)使っている。2~300円の追加出費となったが、これで陽が漏れることも、強風であおられることもなくなった。要望としては、1辺当たりのハトメ数は4~5個としてもらいたい。

2人が参考にしています
対象商品 : 88170302
2024-07-29
用途: 窓の遮光・遮熱

日差しが入る窓の外側にぶら下げて遮光としている。70%遮光は、直接可視光や赤外線でガラスや室内を加熱される事態を大いに緩和してくれて、空調に費やす電気代を節約できると見ている。

対象商品 : 88170327
2024-09-01
用途: 日よけ
その他業種

古い商品がほつれが出てきたので、買い替えで前回も買ってよかったので、 ほつれが出たのは他社の商品

2人が参考にしています
対象商品 : 88170345
2021-09-07
用途: ガレージの日よけ対策
卸売・小売業

猛暑でガレージに停めている愛車に太陽光があたりカーカバーもすぐにダメになってしまうので、日よけ対策で購入しました。かなり遮光するので大変重宝しております。

対象商品 : 88170336
2020-09-14
用途: 日除け
卸売・小売業

幟用の3段ポール(注文コード01033393)と組み合わせて、ヨシズの代わりにしました。
遮光率75%の割には、日射しの抑制感は少なめです。試しに半分に折って2枚にしたら良い感じになったので、もう一枚買うことにしました。
蓄熱作用のある黒より、熱を反射するシルバーの方が夏には良いですね。

2人が参考にしています
対象商品 : 88170327
2020-06-28
用途: 苗木の育成時
農・林・水産業

大好きなバラの挿し木が順調に育ってきたので、鉢上げを庭に降ろしました。しかし、春とはいえ日差しは強く、三十度を超える暑さ!せっかく大事に育ててきたのに暑さでやられては可愛そうと思い、本品で遮光しました。お陰様で元気に育っています。

対象商品 : 88170336
2020-11-21
用途: 日除け
サービス業

かんれいしやを日除けとして使用
風にも強く長持ちしそうです

対象商品 : 88170336
2020-08-17
用途: ベランダの日除け
教育・研究機関

鳩目つきで設置しやすかった。大きさもちょうどよかった。黒はよくあるけど、これはシルバーでいいかんじです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする