曜日別特売
50K ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673836

50K ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673836
50K ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673836

ラッセル遮光網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻
幅(m)1
長さ(m)20
内容量1巻注文コード82673836品番50K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。

用途
日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
幅(m)
1
長さ(m)
20
色
黒
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約50
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする