曜日別特売
17RWFDBX16180A フレックスロングギアレンチ SMT 82675444

17RWFDBX16180A フレックスロングギアレンチ SMT 82675444
17RWFDBX16180A フレックスロングギアレンチ SMT 82675444

フレックスロングギアレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法L(mm)416
内容量1本注文コード82675444品番17RWFDBX16180A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。
スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。
便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。

寸法L(mm)416サイズ16×18寸法a(mm)28.9寸法b(mm)31.3ソケットスプライン形状ギア数120枚材質クロームバナジューム鋼可動範囲(°)ヘッド:180形状ストレート
注意
※本締め可能ですが、超ロングギアレンチの為、ボルト等を緩める際(特に固着している場合)には思った以上に簡単にトルクがかかります。
※高トルクをかけると、内部ギアの破損・ベッドを留めているピンの破損につながりますので、十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする