ボックス型コンテナー 200220 サンボックス#2-2 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82675568
品番
20022000TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
強度、段積みに優れ、多様な分野で使用されています。
サンボックス#18-2B、#18-2C、サンコールドボックス#21内に平面2個収納可能です。

用途
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
705-4400
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×42
有効内寸法・間口(mm)
279
有効内寸法・奥行(mm)
189
有効内寸法・高さ(mm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする