曜日別特売
A240 X971KN 50X3350 レジンクロスベルトA240 NCA 82675699

レジンクロスベルトA240

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1箱(50本)注文コード82675699品番A240 X971KN 50X3350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

重研削からバリ取りまで幅広く使用できます。
CN(カーボンニュートラル)ガス使用により、昨年度比61%排出量を削減(製造時)

用途
金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。
トラスコ品番
423-5432
幅(mm)
50
材質
砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)
3350
粒度
240
砥材
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする