※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。
FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。