DA-4901-GL クリップ付ペンシル SONIC(ソニック)[文具] 82678874

DA-4901-GL クリップ付ペンシル SONIC(ソニック)[文具] 82678874
DA-4901-GL クリップ付ペンシル SONIC(ソニック)[文具] 82678874

クリップ付ペンシル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(50本)注文コード82678874品番DA-4901-GL
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

抗菌加工を施したクリップ付ペンシルです。JIS Z 2801:2010に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。この製品は無機系抗菌剤を使用しております。イベント、選挙など、大量の筆記具が必要な時に活躍いたします。アンケート用紙などにはさんで使えるクリップ付きです。

用途鉛筆芯硬度HB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×5×110質量(g)(1本)2.5芯長さ(mm)5.6タイプ抗菌色(本体)グレー材質(本体)PS仕様GPNエコ商品ねっと:掲載主な用途マークシート用
注意
※抗菌タイプですが全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする