NCA
レジンクロスベルトA150
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
50
50
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
82679025
品番
A150 X971KN 50X3350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
重研削からバリ取りまで幅広く使用できます。
CN(カーボンニュートラル)ガス使用により、昨年度比61%排出量を削減(製造時)
用途
金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。
トラスコ品番
423-5442
幅(mm)
50
材質
砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)
3350
粒度
150
砥材
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。