ぺんてる
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
レッド
レッド
バイオレット
ターコイズブルー
ラフグレー
バーガンディ
ピンク
オレンジ
ボール径(Φmm)
0.5
0.5
0.4
0.7
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82679084
品番
XLRN5TL-B
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
エナージェルインフリー用リフィル
用途
リフィル
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6×6×111
質量(g)
2.6
タイプ
チップ:ニードル
成分
インキ:水性染料
材質
(軸)PP/(ペン先)ステンレス
グリーン購入法
適合
適合本体シリーズ名
エナージェルインフリー
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応