曜日別特売
XLRN5TL-V ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる 82679163

XLRN5TL-V ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる 82679163
XLRN5TL-V ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる 82679163

ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
インク色バイオレット
ボール径(Φmm)0.5
内容量1本注文コード82679163品番XLRN5TL-V
参考基準価格(税別)¥99販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

エナージェルインフリー用リフィル

用途リフィルボール径(Φmm)0.5インク色バイオレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111質量(g)2.6タイプチップ:ニードル成分インキ:水性染料材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルインフリー入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする