曜日別特売
XLR7TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる 82679224

XLR7TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる 82679224
XLR7TL-BG ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯 ぺんてる 82679224

ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色バーガンディ
ボール径(Φmm)0.7
内容量1本注文コード82679224品番XLR7TL-BG
参考基準価格(税別)¥99販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

エナージェルインフリー用リフィル

用途リフィルボール径(Φmm)0.7インク色バーガンディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111質量(g)2.6タイプチップ:砲弾成分インキ:水性染料材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルインフリー入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする