曜日別特売
MC20GR/6V 顔彩耽美 グラファイトカラーズ 呉竹 82679328

 

MC20GR/6V 顔彩耽美 グラファイトカラーズ 呉竹 82679328
MC20GR/6V 顔彩耽美 グラファイトカラーズ 呉竹 82679328
MC20GR/6V 顔彩耽美 グラファイトカラーズ 呉竹 82679328
MC20GR/6V 顔彩耽美 グラファイトカラーズ 呉竹 82679328
MC20GR/6V 顔彩耽美 グラファイトカラーズ 呉竹 82679328
MC20GR/6V 顔彩耽美 グラファイトカラーズ 呉竹 82679328

顔彩耽美 グラファイトカラーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(6色)注文コード82679328品番MC20GR/6V
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

顔彩耽美グラファイトカラーズは、グラファイトと色顔料を独自の比率で調合した新感覚の画材。グラファイト特有のマットな質感と、深みのある落ち着いた色が特長です。高濃度で塗布した部分を磨くと金属光沢を出すこともできます。耐光性に優れ、イラストレーション、ブラッシュライティング、カリグラフィー、書画など、あらゆるアート作品にご使用いただけます。金属光沢をだすには何を使えばいいの?推奨している磨くための道具はありませんが、作品作成の際には下記の道具を使用しております。メノウ棒(瑪瑙(メノウ)石が付いた画材)・バターナイフ・スプーン・爪や指の腹、磨く際のコツ、尖ったものの先で磨くと、表面が削れて傷が目立ってしまうので、面のあるもので磨くと磨きやすいです。グラファイト感が残らないほど薄めると、光沢が出にくくなりますので、ある程度黒っぽい部分が残る程度に濃く溶いた方が磨きやすくなります。

用途
絵画用具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1色)48×10×28質量(g)(1色)8セット内容(No.230)黒艶赤/(No.240)黒艶黄/(No.250)黒艶緑/(No.260)黒艶青/(No.270)黒艶茶/(No.261)黒艶紫材質(顔彩)顔料・樹脂/(容器)PS/(個箱)ボール紙・PP色数6色
注意
※厚みが出るほど分厚く塗布すると、乾く際に表面に樹脂が残って固まる事がありますので濃度は調整いただけますと幸いです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする